Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feldverteiler UP 144PLE FWU63N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feldverteiler UP 144PLE FWU63N
Feldverteiler UP 144PLE FWU63N
Artikel-Nr.:
     3517A-50177812
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FWU63N
EAN/GTIN:
     3250610660553
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Feldverteiler
Kleinverteiler
Leergehäuse

Feldverteiler UP 144PLE FWU63N

Feldverteiler UP 144PLE, mit Abd. (150mm), IP30, SKII, Nische 957x815x115mm. Feldverteiler UP/HW zertifiziert nach DIN EN 61 439-1/-3, Maßnorm nach DIN 43 870. Zum Einbau von Geräten bis 125 A, Luft- und Kriechstrecken nach DIN EN 60664-1, Schutzart IP30. Bestehend aus Schrank, Blendrahmen und Stahlblechtür, pulverbeschichtet in RAL 9010 (reinweiß).
Weitere Informationen:
Montageart:
Hohlwand
Anzahl der Reihen:
6
Breite in Teilungseinheiten:
36
Art der Abdeckung:
Tür
Ausführung Deckel:
mit Ausschnitt
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Höhe:
1003 mm
Breite:
853 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 698,57*
€ 805,17*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 714,89*
€ 818,94*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 729,36*
€ 834,24*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 731,53*
€ 842,97*
Frei Haus
ab € 745,30*
€ 851,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 842,97*
€ 1.003,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 828,63*
€ 986,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 792,47*
€ 943,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 768,96*
€ 915,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 731,53*
€ 870,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ015N
ab € 82,44*
Zubehör
Hager
FZ450N
ab € 11,22*
Zubehör
Hager
FZ451N
ab € 11,08*
Zubehör
Hager
FZ453N
ab € 12,09*
Zubehör
Hager
FZ454
ab € 5,37*
Zubehör
Hager
FZ501N
ab € 5,09*
Zubehör
Hager
FZ502N
ab € 5,22*
Zubehör
Hager
FZ530N
ab € 34,27*
Zubehör
Hager
FZ531N
ab € 59,60*
Zubehör
Hager
FZ597N
ab € 11,75*
Zubehör
Hager
FZ598
ab € 9,01*
Zubehör
Hager
FZ745S
ab € 6,17*
Zubehör
Hager
FZ746S
ab € 6,17*
Zubehör
Hager
FZ794
ab € 2,14*
Zubehör
Hager
KM13A
ab € 7,70*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.