Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Fenster, Türen, Tore
>
Fenstertechnik
>
Fensterverschlüsse
>
Fensterscheren
>
Scherenlager
>
Abdeckung für Scherenlager
>
Artikel
Hager FWU63N Feldverteiler UP 144PLE m.Abd.(150mm), IP30, SKII
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4147-M0600470
Hersteller:
Hager
Herst.-Nr.:
FWU63N
EAN/GTIN:
3250610660553
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Abdeckung für Scherenlager
Feldverteiler
Kleinverteiler
Feldverteiler UP 144PLE, mit Abd. (150mm), IP30, SKII, Nische 957x815x115mm.Feldverteiler UP/HW zertifiziert nach DIN EN 61 439-1/-3, Maßnorm nach DIN 43 870. Zum Einbau von Geräten bis 125 A, Luft- und Kriechstrecken nach DIN EN 60664-1, Schutzart IP30. Bestehend aus Schrank, Blendrahmen und Stahlblechtür, pulverbeschichtet in RAL 9010 (reinweiß). Komplettverteiler mit Einbausatz bestückt mit profilierten Tragschienen, oberste zwei Reihen mit 15mm hohen Hutschienen für Reihenklemmen in 150 mm Abstand und geschlossener Abdeckung, untere Reihen für 7,5mm hohen Hutschienen mit 150 mm Mittenabstand und passenden Berührungsschutzabdeckungen. Leitungseinführungen oben/unten durch herausnehmbare Kunststoffflanschplatten mit Vorprägungen und integrierte Kabelzugentlastung. Seitlich und hinten ausschlagbare Leistungseinführungen. Tür mit innenliegenden justierbaren Scharnieren und einem Öffnungswinkel von 110°. Türen rechts und links anschlagbar, werkzeuglos wechselbarer Türanschlag. Türverschluss serienmäßig mit Vorreiber und Klappgriff plombierbar. Ab Schrankbreite 800mm (3-feldig) zwei türiger Aufbau. Rechte Türen maximal 2 Felder breit. Bei Doppeltür mit Stangenverschluss. Blendrahmen Tiefe bzw. Überstand 13 mm. Hinweise: Austauschbare Schließsysteme möglich.
... >
Zählerschränke / Verteiler / REG-Geräte
>
Zählerschränke / Verteiler
>
Verteiler-Systeme (Wand-, Stand-)
Weitere Suchbegriffe:
Leergehäuse
,
Schalterabdeckung
,
Tasterabdeckung
,
hager schalterabdeckung
,
schalterabdeckung
,
kleinverteiler ip 30
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4981
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 695,42*
€ 799,50*
Lager 4147
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 696,99*
€ 801,23*
Lager 721
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 724,39*
€ 830,34*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 736,50*
€ 839,08*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 738,78*
€ 847,13*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 801,23*
€ 953,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 791,33*
€ 941,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 758,58*
€ 902,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 735,21*
€ 874,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 696,99*
€ 829,42
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4147
Versand:
Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager FZ015N Elektrogehäusezubehör
Hager
FZ015N
ab € 82,69*
Zubehör
Hager FZ450N Schaltkastenzubehör
Hager
FZ450N
ab € 11,40*
Zubehör
Hager FZ451N Elektrische Abdeckung
Hager
FZ451N
ab € 11,10*
Zubehör
Hager FZ453N Elektrische Abdeckung
Hager
FZ453N
ab € 12,19*
Zubehör
Hager FZ454 Elektrische Abdeckung
Hager
FZ454
ab € 5,45*
Zubehör
Hager FZ456 Elektrische Abdeckung
Hager
FZ456
ab € 5,50*
Zubehör
Hager FZ501N Elektrische Abdeckung
Hager
FZ501N
ab € 5,08*
Zubehör
Hager FZ502N Elektrische Abdeckung
Hager
FZ502N
ab € 5,30*
Zubehör
Hager FZ530N Elektrische Abdeckung
Hager
FZ530N
ab € 34,68*
Zubehör
Hager FZ531N Schaltkastenzubehör
Hager
FZ531N
ab € 60,30*
Zubehör
Hager FZ597N Schaltkastenzubehör
Hager
FZ597N
ab € 11,69*
Zubehör
Hager FZ598 Elektrische Abdeckung
Hager
FZ598
ab € 9,04*
Zubehör
Hager FZ745S Schaltkastenzubehör
Hager
FZ745S
ab € 6,26*
Zubehör
Hager FZ746S Elektrische Abdeckung
Hager
FZ746S
ab € 6,25*
Zubehör
Hager FZ794 Elektrogehäusezubehör
Hager
FZ794
ab € 2,13*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen