Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feldverteiler,univers IP44,500x1050x161mm FWB34D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feldverteiler,univers IP44,500x1050x161mm FWB34D
Feldverteiler,univers IP44,500x1050x161mm FWB34D
Artikel-Nr.:
     6012B-50156609
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FWB34D
EAN/GTIN:
     3250612735457
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Ap-Verteiler
Aufputzverteiler
Feldverteiler

Feldverteiler,univers IP44,500x1050x161mm FWB34D

Feldvert. AP, univ., IP44, SKII, 144PLE, 4x3 Reihen 500x1050x161mm, leer mit Tür. Feldverteiler nach DIN EN 61 439-1/-3, Maßnorm nach DIN 43 870. Zum Einbau für Geräte bis 125 A, Luft- und Kriechstrecken nach DIN EN 60664-1. Bestehend aus Schrank mit Tür aus pulverbeschichtetem und eingebranntem Stahlblech. Ab Schrankbreite 800 mm (3-feldig) zwei türiger Aufbau.
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufputz
Art der Abdeckung:
Tür
Ausführung Deckel:
geschlossen
Art der Tür:
Doppel
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Mit Schloss:
nein
Nennstrom (In):
125 A
Höhe:
500 mm
Breite:
1050 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 427,80*
€ 488,15*
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 431,03*
€ 489,20*
13 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 446,08*
€ 507,24*
Frei Haus
ab € 449,38*
€ 512,75*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 454,10*
€ 517,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 517,82*
€ 616,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 515,45*
€ 613,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 498,82*
€ 593,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 485,05*
€ 577,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 454,10*
€ 540,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ12MK
ab € 33,01*
Zubehör
Hager
FZ12MMO
ab € 33,18*
Zubehör
Hager
FZ421
ab € 3,85*
Zubehör
Hager
FZ428
ab € 14,76*
Zubehör
Hager
FZ444N
ab € 68,89*
Zubehör
Hager
FZ44N
ab € 13,57*
Zubehör
Hager
FZ468N
ab € 16,41*
Zubehör
Hager
FZ501N
ab € 5,08*
Zubehör
Hager
FZ502N
ab € 5,30*
Zubehör
Hager
FZ597N
ab € 11,69*
Zubehör
Hager
FZ598
ab € 9,04*
Zubehör
Hager
FZ614EN
ab € 132,96*
Zubehör
Hager
FZ624EN
ab € 195,52*
Zubehör
Hager
FZ745S
ab € 6,26*
Zubehör
Hager
FZ794
ab € 2,13*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.