Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feldverteiler,univers IP44,500x1050x161mm FWB34D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feldverteiler,univers IP44,500x1050x161mm FWB34D
Feldverteiler,univers IP44,500x1050x161mm FWB34D
Artikel-Nr.:
     3517A-50156609
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FWB34D
EAN/GTIN:
     3250612735457
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Ap-Verteiler
Aufputzverteiler
Feldverteiler

Feldverteiler,univers IP44,500x1050x161mm FWB34D

Feldvert. AP, univ., IP44, SKII, 144PLE, 4x3 Reihen 500x1050x161mm, leer mit Tür. Feldverteiler nach DIN EN 61 439-1/-3, Maßnorm nach DIN 43 870. Zum Einbau für Geräte bis 125 A, Luft- und Kriechstrecken nach DIN EN 60664-1. Bestehend aus Schrank mit Tür aus pulverbeschichtetem und eingebranntem Stahlblech. Ab Schrankbreite 800 mm (3-feldig) zwei türiger Aufbau.
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufputz
Art der Abdeckung:
Tür
Ausführung Deckel:
geschlossen
Art der Tür:
Doppel
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Mit Schloss:
nein
Nennstrom (In):
125 A
Höhe:
500 mm
Breite:
1050 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 431,36*
€ 485,65*
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 430,88*
€ 485,66*
14 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 444,51*
€ 503,37*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 449,38*
€ 508,84*
Frei Haus
ab € 455,43*
€ 513,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 508,84*
€ 605,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 506,24*
€ 602,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 490,52*
€ 583,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 477,92*
€ 568,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 449,38*
€ 534,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ12MK
ab € 33,00*
Zubehör
Hager
FZ12MMO
ab € 32,53*
Zubehör
Hager
FZ421
ab € 3,80*
Zubehör
Hager
FZ428
ab € 14,69*
Zubehör
Hager
FZ444N
ab € 68,87*
Zubehör
Hager
FZ44N
ab € 13,57*
Zubehör
Hager
FZ468N
ab € 16,39*
Zubehör
Hager
FZ501N
ab € 5,07*
Zubehör
Hager
FZ502N
ab € 5,23*
Zubehör
Hager
FZ597N
ab € 11,68*
Zubehör
Hager
FZ598
ab € 9,05*
Zubehör
Hager
FZ614EN
ab € 133,22*
Zubehör
Hager
FZ624EN
ab € 195,26*
Zubehör
Hager
FZ745S
ab € 6,17*
Zubehör
Hager
FZ794
ab € 2,15*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.