Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager FZ624EN Elektrische Abdeckung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager FZ624EN Elektrische Abdeckung
Hager FZ624EN Elektrische Abdeckung
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70328074
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FZ624EN
EAN/GTIN:
     3250612778461
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
19 Zoll Sockel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
1050 mm
Tiefe
160 mm
Höhe
200 mm
Technische Details
Produktfarbe
Weiß
Weitere Suchbegriffe: 19" Sockel, Standsockel, abdeckung hager
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 194,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,01*
€ 267,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 222,00*
€ 264,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,58*
€ 256,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,30*
€ 251,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,71*
€ 231,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.