Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-Kanal-Analogausgang lichtgrau 750-552/025-000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 750-552/025-000 Feldbus-Modul
Wago 750-552/025-000 Feldbus-Modul
Artikel-Nr.:
     6012B-50067635
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     750-552/025-000
EAN/GTIN:
     4045454670474
Suchbegriffe:
Profibus Buskoppler
profibus buskoppler

2-Kanal-Analogausgang lichtgrau 750-552/025-000

2-Kanal-Analogausgang
0 20 mA
Erw. Temperatur
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung bei DC:
24 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Eingang, Strom:
nein
Eingang, Spannung:
nein
Eingang, Widerstand:
nein
Eingang, Widerstandsthermometer:
nein
Eingang, Thermoelement:
nein
Eingangssignal konfigurierbar:
nein
Ausgang, Strom:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Erweiterungsgerät, Kompakterweiterungsgerät, Erweiterungsmodul, Feldbusmodul, I/O-Modul, Busmodul, E/A-Modul, Analogmodul, Analog-Gerät
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 231,75*
€ 254,78*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 236,951*
€ 259,341*
€ 5,95*
ab € 245,41*
€ 267,38*
Frei Haus
ab € 264,05*
€ 285,84*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 266,22*
€ 288,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 288,62*
€ 343,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 288,54*
€ 343,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 282,06*
€ 335,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 276,26*
€ 328,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 266,22*
€ 316,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145
ab € 33,56*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-118
ab € 15,44*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-506
ab € 8,46*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-508
ab € 8,85*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-006
ab € 9,84*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-007
ab € 1,73*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-023
ab € 9,84*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-024
ab € 9,84*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-106
ab € 0,478*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
790-116
ab € 3,108*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
790-124
ab € 3,211*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
790-220
ab € 133,66*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145/000-006
ab € 44,77*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145/000-007
ab € 44,63*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145/000-012
ab € 44,79*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.