Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrie Eco Switch 5 Port 852-111


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Industrie Eco Switch 5 Port 852-111
Industrie Eco Switch 5 Port 852-111
Artikel-Nr.:
     6012B-50051786
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     852-111
EAN/GTIN:
     4045454847593
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
PoE Switch
industrie-switch wago
industrie-switch 5 port

Industrie Eco Switch 5 Port 852-111

Industrial-ECO-Switch
5 Ports 100Base-TX
schwarz
Weitere Informationen:
Ethernet:
ja
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:
5
Power over Ethernet (PoE):
sonstige
Max. PoE-Leistung:
0 W
Montageart:
Hutschiene
Layer 2:
ja
Layer 3:
nein
Managebar:
nein
Schutzart (IP):
IP30
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: industrie switch
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
28
€ 5,90*
ab € 63,82*
€ 78,85*
€ 5,00*
ab € 63,84*
€ 78,87*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 65,77*
€ 81,31*
5 Tage
23
€ 6,40*
ab € 66,78*
€ 82,57*
9 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 66,3569*
€ 84,1537*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,31*
€ 96,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,51*
€ 86,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,10*
€ 84,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,77*
€ 78,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-112
ab € 5,81*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-113
ab € 5,72*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
289-195
ab € 22,74*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
787-1226
ab € 41,5018*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
787-1702
ab € 22,26*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
787-1712
ab € 25,93*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
289-172
ab € 18,28*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-976
ab € 13,59*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-977/000-021
ab € 13,49*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-977/000-022
ab € 13,50*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-979/000-012
ab € 17,34*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-979/000-021
ab € 18,3314*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-977/000-013
ab € 13,16*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-979/000-013
ab € 17,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.