| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-48879300 Herst.-Nr.: 79130004 EAN/GTIN: 4251433949503 |
| |
|
| | |
| LED-Rettungszeichenleuchte mit Piktogramm, 3/8h 79130004 LED-Rettungszeichenleuchte, weiß. Ausführung in kompakter Bauform für die harmonische Implementierung in stimmige, architektonische Raumkonzepte. Rettungszeichenleuchte, Erkennungsweite 18 m, Nennbetriebsdauer 3 h, Nennbetriebsdauer umstellbar auf 8 h, dann beträgt der Notbeleuchtungsfaktor (BLF) nur noch 40 % , Decken-oder Wandmontage, inkl. LiFePO4 Einzelbatterie und Piktogramm-Set Automatischer Selbsttest durch integrierten Akku. Weitere Informationen: | | Montageart: | Wandanbau | Funktion: | Rettungswegkennzeichnung | Geeignet für Kennzeichnungsart: | Aufkleber | Art der Kennzeichnung: | einseitig | Mit Piktogramm: | ja | Überwachungseinrichtung: | automatischer Selbsttest | Mit Fernschalteranschluss: | nein | Mit Fernbedienung: | nein | Einspeisung: | dezentral (Einzelbatterie) | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 97,53* | € 120,79* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 97,51* | € 120,90* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 100,25* | € 123,76* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 101,13* | € 125,67* | | | | | | 27 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 108,92* | € 134,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|