Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEAG 40071354775 LED Fluchtweg-Notbeleuchtung Deckenmontage, Wandmontage links, rechts, runt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2181356-BP
Hersteller:
     CEAG
Herst.-Nr.:
     40071354775
EAN/GTIN:
     4012539342410
Suchbegriffe:
Alle Fluchtwegschilder
Fluchtwegleuchte
Notausgangsleuchte
Rettungslampe
CEAG 40071354775 LED Fluchtweg-Notbeleuchtung Deckenmontage,Wandmontage links,rechts,runter

LED Fluchtweg-Notbeleuchtung CEAG SV EURO 4 LED 3h (SET) 40071354775 (Deckenmontage,Wandmontage)

Erkennungsweite 17 m
Schutzart IP41
Notlichtdauer 3 h

LED-Einzelbatterieleuchte mit Dauer- oder Bereitschaftslicht, für Wand- und Deckenmontage.

Ausstattung:
Wiederaufladbarer, wartungsfreier u. gasdichter NiCd-Akku · 3 Piktogrammfolien PR, PL und PU gem. ISO 7010 · Folieneinheit mit Prüftaster und 1 grünen LED zur Ladekontrolle · Anschlussklemmen: (L, L’, N, PE) bis 2,5 mm² · Batterie: wiederaufladbarer, wartungsfreier u. gasdichter NiCd-Akku 4,8 V / 1,7 Ah · Farbe des Gehäuses: lichtgrau · Leuchtmittel: 6 x 0,3 W LED · Zulässige Umgebungstemperatur Dauerlicht: -5 °C bis +30 °C · Zulässige Umgebungstemperatur Bereitschaftslicht: 0 °C bis +35 °C.

Technische Daten:
Akku-Laufzeit (max.): 3 h · Ausführung (Fluchtweg Hinweisschild): links,rechts,runter · Beleuchtet: Ja · Betriebsspannung: 230 V · Erkennungsreichweite: 17 m · Gewicht: 820 g · Leistung: 7.3 VA,5 W · Leuchtmittel-Typ: LED · Material: Polycarbonat · Montageart (Fluchtweg Notbeleuchtung): Deckenmontage,Wandmontage · Produktabmessung, Breite: 340 mm · Produktabmessung, Höhe: 95 mm · Produktabmessung, Tiefe: 72 mm · Schutzart: IP41 · Schutzklasse: II · Zentralbatterieversorgung: Nein

Lieferumfang:
Leuchtengehäuse inkl. klarer Abdeckhaube(n),3 Piktogrammfolien PR, PL und PU.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 340 x 95 x 72 mm
Zentralbatterieversorgung:
Nein
Produktabmessung, Tiefe:
72 mm
Produktabmessung, Höhe:
95 mm
Produktabmessung, Breite:
340 mm
Marke:
CEAG
Schutzart:
IP41
Leuchtmittel-Typ:
LED
Material:
Polycarbonat
Ausführung (Fluchtweg Hinweisschild):
links | rechts | runter
Montageart (Fluchtweg Notbeleuchtung):
Deckenmontage | Wandmontage
Erkennungsreichweite:
17 m
Betriebsspannung:
230 V
Leistung:
7.3 VA | 5 VA
Beleuchtet:
Ja
Akku-Laufzeit (max.):
3 h
Schutzklasse:
II
Gewicht:
820 g
Produkt-Art:
LED Fluchtweg-Notbeleuchtung
UKCA-konform:
nein
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
16
€ 5,90*
ab € 53,39*
€ 67,33*
€ 5,46*
ab € 53,41*
€ 67,35*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 54,27*
€ 68,38*
Frei Haus
ab € 54,48*
€ 68,62*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 89,90*
€ 110,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,66*
€ 131,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,40*
€ 130,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,18*
€ 126,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,22*
€ 116,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 97,71*
€ 116,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,90*
€ 106,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
CEAG
FT2ED4IATL18
ab € 54,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.