| |
|
| Artikel-Nr.: 4981-6607742 Herst.-Nr.: 79130004 EAN/GTIN: 4251433949503 |
| |
|
| | |
| LED-Rettungszeichenleuchte, weiß. Ausführung in kompakter Bauform für die harmonische Implementierung in stimmige, architektonische Raumkonzepte. Rettungszeichenleuchte, Erkennungsweite 18 m, Nennbetriebsdauer 3 h, Nennbetriebsdauer umstellbar auf 8 h, dann beträgt der Notbeleuchtungsfaktor (BLF) nur noch 40 % , Wandmontage, inkl. LiFePO4 Einzelbatterie und Piktogramm-Set Automatischer Selbsttest durch integrierten Akku. Montageart:Anbaumontage, Montageort:Wandmontage, Material:Polycarbonat, Schutzart raumseitig:nach DIN EN 60529:IP54, Schutzklasse:(EN 61140) II, Spannung:230V AC 50Hz, Leistung:4.6W, Farbtemperatur:4.000 K, Lichtfarbe:weiß, Verstellbarkeit:nicht verstellbar, Mit Betriebsgerät:Ja. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 97,71* | € 120,93* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 97,36* | € 121,04* | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 100,05* | € 123,93* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 101,65* | € 125,85* | | | | Lager 4981 | | | | | | € 4,95* | ab € 109,29* | € 135,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4981 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4981 | | Versand: Lager 4981 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|