Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

I/O-Modul AXL SE IOL4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD10
MD10
MD01
Artikel-Nr.:
     6012B-48466688
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1088132
EAN/GTIN:
     4055626887470
Suchbegriffe:
IO-Link Master
Kommunikationsmodul
Kommunikationsschnittstelle
io-link master

I/O-Modul AXL SE IOL4

Axioline Smart Elements, IO-Link-Master, IO-Link-Ports Class A: 4, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Anschlusstechnik: 3-Leiter, Schutzart: IP20
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung bei DC:
19,2..30 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
nein
Funkstandard Bluetooth:
nein
Funkstandard WLAN 802.11:
nein
Funkstandard GPRS:
nein
IO-Link Master:
ja
Systemkomponente:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 108,54*
€ 121,10*
€ 4,98*
ab € 111,58*
€ 124,26*
11 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 113,66*
€ 126,49*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 115,37*
€ 128,38*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 117,07*
€ 129,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,50*
€ 154,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,11*
€ 152,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,02*
€ 149,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,52*
€ 148,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,07*
€ 139,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0803979
€ 22,44*
Zubehör
Phoenix Contact
0805221
€ 862,92*
Zubehör
Phoenix Contact
0830928
€ 1,25564*
Zubehör
Phoenix Contact
0830756
€ 3,381*
Zubehör
Phoenix Contact
1088135
€ 59,15*
Zubehör
Phoenix Contact
1088136
€ 76,43*
Zubehör
Phoenix Contact
1212034
€ 144,64*
Zubehör
Phoenix Contact
1205037
€ 6,949*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.