Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehzahlstarter DE11-34016FN-N20N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Eaton Eaton Moeller, 3-Phasen Anlasser mit variabler Drehzahl 7,5 kW, 480 V ac / 16 A 60Hz für Wechselstrommotoren
Eaton Eaton Moeller, 3-Phasen Anlasser mit variabler Drehzahl 7,5 kW, 480 V ac / 16 A 60Hz für Wechselstrommotoren
Artikel-Nr.:
     6012B-48257201
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     180669
EAN/GTIN:
     4015081758340
Suchbegriffe:
AC-Motor
Wechselstrommotor
Drehzahlstarter
EMV-Filter

Drehzahlstarter DE11-34016FN-N20N

Drehzahlstarter, Typkenner: DE11, Bemessungsbetriebsspannung: Ue = 400 V AC, 3-phasig, 480 V AC, 3-phasig, Ausgangsspannung bei Ue: U2 = 400 V AC, 3-phasig, 480 V AC, 3-phasig, Netzspannung (50/60Hz): ULN = 380 (-10%) - 480 (+10%) V, Bemessungsbetriebsstrom bei 150 % Überlast: Ie = 16 A, Hinweis: Bemessungsbetriebsstrom bei einer Schaltfrequenz von 16 kHz und einer Umgebungstemperatur von +50 °C, Hinweis: Überlastzyklus für 60 s alle 600 s, Zugeordnete Motorleistung Hinweis: für normale vierpolige, innen- und außenbelüftete Drehstrom-Asynchronmotoren mit 1500 min-1 bei 50 Hz bzw.
Weitere Informationen:
Netzspannung:
380..480 V
Netzfrequenz:
50/60 Hz
Eingangsphasenzahl:
3
Ausgangsphasenzahl:
3
Max. Ausgangsfrequenz:
300 Hz
Max. Ausgangsspannung:
500 V
Nennausgangsstrom I2N:
16 A
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
7,5 kW
Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
7,5 kW
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 490,09*
€ 527,30*
5 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 487,01*
€ 527,84*
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 488,64*
€ 529,04*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 492,17*
€ 532,49*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 504,74*
€ 544,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 532,49*
€ 633,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 528,59*
€ 629,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 519,73*
€ 618,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 510,26*
€ 607,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 492,17*
€ 585,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
169131
ab € 65,34*
Zubehör
Eaton
169137
ab € 4,08*
Zubehör
Eaton
169138
ab € 5,05*
Zubehör
Eaton
169139
ab € 6,13*
Zubehör
Eaton
169141
ab € 14,65*
Zubehör
Eaton
169142
ab € 14,63*
Zubehör
Eaton
184502
ab € 119,83*
Zubehör
Eaton
269504
ab € 101,06*
Zubehör
Eaton
269542
ab € 109,85*
Zubehör
Eaton
197586 DX-COM-STICK3-KIT
ab € 105,99*
Zubehör
Eaton
174621
ab € 44,30*
Zubehör
Eaton
186946 DX-KEY-LED2
ab € 62,80*
Zubehör
Eaton
744-A3036-00P Y7-744-A3036-00P
ab € 47,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.