Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON DE11-34016FN-N20N FU DE11 3/3 ph 400V 16 A 7,5 kW/10HP 180669


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0391890
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     180669
EAN/GTIN:
     4015081758340
Suchbegriffe:
AC-Motor
Wechselstrommotor
Drehzahlstarter
EMV-Filter
Drehzahlstarter, Typkenner: DE11, Bemessungsbetriebsspannung: Ue = 400 V AC, 3-phasig, 480 V AC, 3-phasig, Ausgangsspannung bei Ue: U2 = 400 V AC, 3-phasig, 480 V AC, 3-phasig, Netzspannung (50/60Hz): ULN = 380 (-10%) - 480 (+10%) V, Bemessungsbetriebsstrom bei 150 % Überlast: Ie = 16 A, Hinweis: Bemessungsbetriebsstrom bei einer Schaltfrequenz von 16 kHz und einer Umgebungstemperatur von +50 °C, Hinweis: Überlastzyklus für 60 s alle 600 s, Zugeordnete Motorleistung Hinweis: für normale vierpolige, innen- und außenbelüftete Drehstrom-Asynchronmotoren mit 1500 min-1 bei 50 Hz bzw. 1800 min-1 bei 60 Hz, Überlastzyklus für 60 s alle 600 s, bei 400 V, 50 Hz, Zugeordnete Motorleistung 150 % Überlast: P = 7.5 kW, 150 % Überlast: IM = 15.2 A, Zugeordnete Motorleistung Hinweis: bei 440 - 480 V, 60 Hz, Zugeordnete Motorleistung 150 % Überlast: P = 10 HP, Zugeordnete Motorleistung 150 % Überlast: IM = 14 A, Schutzart: IP20/NEMA 0, Schnittstelle/Feldbus (eingebaut): OP-Bus (RS485)/Modbus RTU, CANopen®, Ausstattung: Funkentstörfilter, Baugröße: FS2, Normen und Bestimmungen: Allgemeine Anforderungen: IEC/EN 61800-2, EMV-Anforderungen: IEC/EN 61800-3, Anforderungen an die Sicherheit: IEC/EN 61800-5-1
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 489,66*
€ 528,78*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 489,77*
€ 529,32*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 489,63*
€ 530,53*
Frei Haus
ab € 492,73*
€ 533,98*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 503,79*
€ 546,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 530,53*
€ 631,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 526,64*
€ 626,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 517,73*
€ 616,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 507,95*
€ 604,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 489,63*
€ 582,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
169131
ab € 65,59*
Zubehör
Eaton
169137
ab € 4,09*
Zubehör
Eaton
169138
ab € 5,06*
Zubehör
Eaton
169139
ab € 6,13*
Zubehör
Eaton
169141
ab € 14,66*
Zubehör
Eaton
169142
ab € 14,66*
Zubehör
Eaton
184502
ab € 120,04*
Zubehör
Eaton
269504
ab € 101,22*
Zubehör
Eaton
269542
ab € 110,22*
Zubehör
Eaton
197586 DX-COM-STICK3-KIT
ab € 106,41*
Zubehör
Eaton
174621
ab € 44,05*
Zubehör
Eaton
186946 DX-KEY-LED2
ab € 62,76*
Zubehör
Eaton
744-A3036-00P Y7-744-A3036-00P
ab € 47,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.