Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schienensockel f.Relais G7S-E P7S-14F-END DC24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schienensockel f.Relais G7S-E P7S-14F-END DC24
Schienensockel f.Relais G7S-E P7S-14F-END DC24
Artikel-Nr.:
     6012B-47657985
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     P7S-14F-END 24VDC
EAN/GTIN:
     4536854872655
Suchbegriffe:
Relaissockel
Nachschaltgerät
Schutztürwächter
Sicherheitsrelais

Schienensockel f.Relais G7S-E P7S-14F-END DC24

DIN-Schienensockel für Sicherheitsrelais G7S-E
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Montageart:
Hutschiene TH35
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Funktionale Ergänzung möglich:
nein
Anzahl der Pins:
14
Breite:
90,5 mm
Höhe:
80 mm
Tiefe:
40 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 20,37*
€ 28,91*
67 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 21,23*
€ 29,50*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 22,09*
€ 30,56*
€ 5,00*
ab € 26,32*
€ 35,23*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 27,03*
€ 35,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,83*
€ 42,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,98*
€ 41,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,29*
€ 38,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,38*
€ 36,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,62*
€ 35,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,03*
€ 32,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Omron
G7S-3A3B-E DC24
ab € 28,26*
Zubehör
Omron
G7S-4A2B-E DC24
ab € 28,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.