Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron G7S Zwangsgeführte Relais, Spule 24V dc / 800mW, 6-polig / 10A, 3-poliger Wechsler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-548000
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     G7S-3A3B-E DC24
EAN/GTIN:
     5059039382705
Suchbegriffe:
DS-Relais
Kartenrelais
Leiterplattenrelais
Printrelais
Spulenspannung = 24V dc
Montage Typ = Leiterplattenmontage
Kontaktanordnung = 3-poliger Wechsler
Anzahl der Pole = 6
Spulenwiderstand = 800Ω
Schaltstrom = 10A
Spulenleistung = 800mW
Schaltstrom DC max. = 10 A
Schaltspannung DC max. = 30V
Schaltspannung AC max. = 250V
Anschluss Typ = Durchsteckmontage
Serie = G7S
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
24V dc
Montage Typ:
Leiterplattenmontage
Kontaktanordnung:
3-poliger Wechsler
Anzahl der Pole:
6
Spulenwiderstand:
800Ω
Schaltstrom:
10A
Spulenleistung:
800mW
Schaltstrom DC max.:
10 A
Schaltspannung DC max.:
30V
Schaltspannung AC max.:
250V
Anschluss Typ:
Durchsteckmontage
Serie:
G7S
Weitere Suchbegriffe: Nachschaltgerät, Schutztürwächter, Sicherheitsrelais, Sicherheitsschaltgerät, Automatische Türöffner, Elektrischertüröffner, Türöffner, sicherheitsrelais dc24v, schutztürwächter, sicherheitsrelais 24v, 548000, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Zwangsgeführte Relais, Omron, G7S3A3BEDC24, Relays & Signal Conditioning, Relays, Force Guided Relays
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 28,12*
€ 37,93*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 28,90*
€ 38,62*
2 Tage
59
€ 14,99*
ab € 39,85*
€ 56,74*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 40,47*
€ 58,55*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 48,37*
€ 58,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,89*
€ 70,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,69*
€ 60,32
pro Stück
ab 12 Stück
€ 48,37*
€ 57,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Omron
P7S-14F-END DC24
ab € 20,77*
Zubehör
Semikron
SKKT 106B12 E
ab € 29,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.