Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron G7S Zwangsgeführte Relais, Spule 24V dc / 800mW, 6-polig / 10A, 4-poliger Wechsler, DPST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-548010
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     G7S-4A2B-E DC24
EAN/GTIN:
     4536854872648
Suchbegriffe:
Industrierelais
DS-Relais
Kartenrelais
Leiterplattenrelais
Spulenspannung = 24V dc
Montage Typ = Leiterplattenmontage
Kontaktanordnung = 4-poliger Wechsler, DPST
Anzahl der Pole = 6
Spulenwiderstand = 800Ω
Schaltstrom = 10A
Spulenleistung = 800mW
Schaltstrom DC max. = 10 A
Schaltspannung DC max. = 30V
Schaltspannung AC max. = 250V
Anschluss Typ = Durchsteckmontage
Zulassungen = CE-konform, UL-Zulassung
Erfüllte Normen = UL, VDE
Betriebstemperatur min. = -25°C

Entspricht EN 50205. UL, CSA. Best.-Nr. 584004 ist eine führungsmontierte Buchse. 10-A-, 6-A-Relais mit zwangsgeführten Kontakten – G7SA. Die G7S-A-Relais gehören zur Slimline-Familie und verfügen über zwangsgeführte Kontakte mit Nennstrom 10 A für Schließer und 6 A für Öffner. Sie sind als sechspolige Ausführungen mit zwei Kontaktkonfigurationen erhältlich. Sie können direkt auf eine Leiterplatte gelötet oder gemeinsam mit der P7S-Buchse zur Tafelmontage verwendet werden. Zwangsgeführte Kontakte 10 A bei 240 V ac und 10 A bei 24 V dc für ohmsche Lasten 14 Stifte 800 Ω Kontaktwiderstand Verstärkte Isolierung zwischen Eingängen, Ausgängen und Polen Abdichtung: nicht abgedichtet Betriebstemperatur: -25 bis +70 °C
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
24V dc
Montage Typ:
Leiterplattenmontage
Kontaktanordnung:
4-poliger Wechsler, DPST
Anzahl der Pole:
6
Spulenwiderstand:
800Ω
Schaltstrom:
10A
Spulenleistung:
800mW
Schaltstrom DC max.:
10 A
Schaltspannung DC max.:
30V
Schaltspannung AC max.:
250V
Anschluss Typ:
Durchsteckmontage
Zulassungen:
CE-konform, UL-Zulassung
Erfüllte Normen:
UL, VDE
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Weitere Suchbegriffe: Printrelais, Nachschaltgerät, Schutztürwächter, Sicherheitsrelais, Sicherheitsschaltgerät, Automatische Türöffner, Elektrischertüröffner, Türöffner, sicherheitsrelais dc24v, schutztürwächter, sicherheitsrelais 24v, 548010, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Zwangsgeführte Relais, Omron, G7S4A2BEDC24, Relays & Signal Conditioning, Relays, Force Guided Relays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,09*
  
Preis gilt ab 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,73*
€ 69,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,08*
€ 59,60
pro Stück
ab 12 Stück
€ 48,09*
€ 57,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Omron
P7S-14F-END DC24
ab € 23,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.