Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätetank rws 5001L.3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gerätetank rws 5001L.3
Gerätetank rws 5001L.3
Maßzeichnung (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     6012-45957696
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     5001L.3
EAN/GTIN:
     4011126193022
Suchbegriffe:
Geräteträger
geräteträger leer
geräteträger
geräteträger ip20

Gerätetank rws 5001L.3

Gerätetank, mit Auschnitt 45 x 45 mm, zum Einbau von Installationsgeräten der Firma Legrand, System Mosaic sowie der Fa. PEHA, Modul 45. für Sockelleistenkanalsystem : SDK70 T/SDK70 Abmessungen (ca. Maße) H x B x T : 134,5 x 64 x 45,5 mm Werkstoff : ASA (Acrylsäureester-Styrol-Acrylnitril-Pfropfcopolymer) Farbton : reinweiß RAL : 9010 (ähnlich)
Weitere Informationen:
Höhe Sockelleistenkanal:
69 mm
Tiefe Sockelleistenkanal:
17,5 mm
Anzahl der Geräteeinheiten:
1
Bestückung:
ohne
Montageart Installationsgerät:
Standard
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
ja
Antibakterielle Behandlung:
nein
Farbe:
weiß
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,46*
ab € 15,142*
€ 19,762*
Lager 6012
5
Frei Haus
ab € 15,446*
€ 20,166*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 15,01*
€ 21,22*
1
€ 5,95*
ab € 15,16248*
€ 21,42248*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 15,4958*
€ 21,8658*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 20,166*
€ 23,99754
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,406*
€ 23,09314
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,716*
€ 22,27204
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,446*
€ 18,38074
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 100,83* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.