Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geräteträger SL-K 1f rws 69x17,5mm Standard hfr 5001L.3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gerätetank rws 5001L.3
Gerätetank rws 5001L.3
Maßzeichnung (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     262-C148D01
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126193022
Suchbegriffe:
Geräteträger
geräteträger leer
geräteträger
geräteträger ip20
Geräteträger SL-K 1f rws 69x17,5mm Standard hfr 5001L.3
Weitere Informationen:
Anzahl der Geräteeinheiten:
1
Bestückung:
ohne
Dekor:
ohne
Farbe:
reinweiß | weiß
Halogenfrei:
ja
Höhe Sockelleistenkanal:
69 mm mm
Montageart Installationsgerät:
Standard
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
RAL-Nummer:
9010
Schutzart (IP):
IP20
Tiefe Sockelleistenkanal:
17.5 mm mm
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Doppeltank, Einzeltank, Gerätetank, Gerätetank für Heizungskanal, Geräteträger bestückt, Geräteträger für Sockelleistenkanal, Geräteträger leer, Sockelleiste, Zubehör für Heizungskanal, Zubehör für Installationskanal, Zubehör für Sockelleistenkanal
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,46*
ab € 15,142*
€ 19,762*
5
Frei Haus
ab € 15,446*
€ 20,166*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 15,01*
€ 21,22*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 15,16248*
€ 21,42248*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 15,4958*
€ 21,8658*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,42248*
€ 25,49275
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,85248*
€ 24,81445
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,79248*
€ 23,55305
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,07248*
€ 22,69625
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,37248*
€ 21,86325
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,16248*
€ 18,04335
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.