Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätetank rws 5001L.3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gerätetank rws 5001L.3
Gerätetank rws 5001L.3
Maßzeichnung (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     3517I-45957696
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     5001L.3
EAN/GTIN:
     4011126193022
Suchbegriffe:
Geräteträger
geräteträger leer
geräteträger
geräteträger ip20

Gerätetank rws 5001L.3

Gerätetank, mit Auschnitt 45 x 45 mm, zum Einbau von Installationsgeräten der Firma Legrand, System Mosaic sowie der Fa. PEHA, Modul 45. für Sockelleistenkanalsystem : SDK70 T/SDK70 Abmessungen (ca. Maße) H x B x T : 134,5 x 64 x 45,5 mm Werkstoff : ASA (Acrylsäureester-Styrol-Acrylnitril-Pfropfcopolymer) Farbton : reinweiß RAL : 9010 (ähnlich)
Weitere Informationen:
Höhe Sockelleistenkanal:
69 mm
Tiefe Sockelleistenkanal:
17,5 mm
Anzahl der Geräteeinheiten:
1
Bestückung:
ohne
Montageart Installationsgerät:
Standard
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
ja
Antibakterielle Behandlung:
nein
Farbe:
weiß
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Gerätetank
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 15,05*
€ 21,37*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 15,08*
€ 21,42*
€ 5,95*
ab € 15,17248*
€ 21,54248*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 15,5058*
€ 21,9858*
€ 3,90*
ab € 17,00*
€ 23,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,42*
€ 25,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,84*
€ 24,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,78*
€ 23,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,08*
€ 22,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,37*
€ 21,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.