| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-45258286 Herst.-Nr.: NN5008 EAN/GTIN: 4021179168953 |
| |
|
| | |
| Näherungsschalter 8,2DC,2Ö,sn=4mm,nb NN5008 Ventilsensorik, Induktiver Sensor, Quaderförmig Kunststoff, Schaltabstand: 4 mm, nicht bündig einbaubar, 4-Leiter, Anschluss an bescheinigte eigensichere Stromkreise,mit den Höchstwerten: U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW, Nennspannung: 8,2 V DC, Stromaufnahme: 1 mA, 2 x Öffner, 2 x n.c., Steckverbindung, M12-Steckverbindung, ATEX-Zulassung , Gruppe II, Kategorie 1D , Gruppe II, Kategorie 1G/2G, Werkstoff Gehäuse: Gehäuse: PBT Deckel: PC Weitere Informationen: | | Breite des Sensors: | 26 mm | Höhe des Sensors: | 40 mm | Länge des Sensors: | 40 mm | Schaltabstand: | 4 mm | Gehäusebauform: | Quader | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: | 7,5..15 V | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 87,44* | € 102,74* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 87,33* | € 102,83* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 88,09* | € 102,93* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 91,12* | € 106,40* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 95,80* | € 110,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|