| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40068628 Herst.-Nr.: NN5008 EAN/GTIN: 4021179168953 |
| |
|
| | |
| Ventilsensorik, Induktiver Sensor, Quaderförmig Kunststoff, Schaltabstand: 4 mm, nicht bündig einbaubar, 4-Leiter, Anschluss an bescheinigte eigensichere Stromkreise,mit den Höchstwerten: U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW, Nennspannung: 8,2 V DC, Stromaufnahme: 1 mA, 2 x Öffner, 2 x n.c., Steckverbindung, M12-Steckverbindung, ATEX-Zulassung , Gruppe II, Kategorie 1D , Gruppe II, Kategorie 1G/2G, Werkstoff Gehäuse: Gehäuse: PBT Deckel: PC Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Steckverbinder M12 | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, näherungsschalter ifm, induktiver näherungssensor, IND2004DN/US100/1D/1G/2G, IND2004DNUS1001D1G2G, NN5008, Induktiver Näherungsschalter, 2 x n.c., 2 x Öffner, 4-Leiter, ATEX-Zulassung, IND2004DN/US/1D/1G/2G, Induktiver NAMUR-Doppelsensor, Induktiver Sensor, Quaderförmig Kunststoff, Schaltabstand 4mm, Ventilsensorik, nicht bündig einbaubar, 0703731, 703731 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 87,74* | € 102,59* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 87,47* | € 102,60* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 87,93* | € 102,69* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 91,79* | € 105,74* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 95,81* | € 108,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|