Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lichtschranke E3S-GS3E4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lichtschranke E3S-GS3E4
Lichtschranke E3S-GS3E4
Artikel-Nr.:
     6012-45251553
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     E3S-GS3E4
EAN/GTIN:
     4536853285937
Suchbegriffe:
CANopen Buskabel
CANopen Kabel
CANopen Leitung
DeviceNet Buskabel

Lichtschranke E3S-GS3E4

Optischer Sensor, Steckplatz, 30 mm, DC, 3-adrig, NPN, 2-m-Kabel
Weitere Informationen:
Min. Objektgröße:
3 mm
Gabeltiefe:
45 mm
Gabelbreite:
30 mm
Bemessungsschaltabstand:
3 mm
Max. Schaltabstand:
3 mm
Max. Ausgangsstrom:
80 mA
Mit Zeitfunktion:
ja
Mit Reflektor:
nein
Analogausgang 0 V ... 10 V:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 179,67*
€ 208,19*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 183,42*
€ 212,82*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 204,74*
€ 237,09*
Frei Haus
ab € 203,47*
€ 237,10*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 205,49*
€ 239,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 239,50*
€ 285,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 237,39*
€ 282,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,24*
€ 273,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,86*
€ 267,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,49*
€ 244,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8086627
ab € 45,12*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.