Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hilfsschalterbaustein 2p. DILA-XHIT11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild Vorderseite
Produktbild Vorderseite
Produktbild Ansicht rechts
Artikel-Nr.:
     6012-45234579
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     101043
EAN/GTIN:
     4015081009381
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Hilfsschütz

Hilfsschalterbaustein 2p. DILA-XHIT11

Hilfsschalterbaustein, mit zwangsgeführten Kontakten, Schaltglieder nach EN 50005, Kombinationen der Ausführung E entsprechen EN 50011 und sind zu bevorzugen., Gleichstrombetätigte Schütze DILA(C)-22 dürfen nur mit 2-poligen Hilfsschaltern kombiniert werden., Funktion: für Kombination mit Verdrahtungsbrücken, 2-polig, Anschlusstechnik: Schraubklemmen, Bemessungsbetriebsstrom AC-15 220 V 230 V 240 V: Ie= 4 A, Bemessungsbetriebsstrom AC-15 380 V 400 V 415 V: Ie= 4 A, Kontaktbestückung S = Schließer: 1 S, Kontaktbestückung Ö = Öffner: 1 Ö, Montageart: Frontbefestigung, verwendbar für: DILM7 , DILM9 , DILM12 , DILM15 , DILL , MSC-D M7(9, 12, 15) , MSC-R M7(9, 12), Ausführung: hohe Ausführung, Hinweise: Zwangsgeführte Kontakte, nach IEC/EN 60947-5-1 Anhang L, innerhalb der Hilfsschalterbausteine sowie zu den integrierten Hilfsschaltern der DILM 7 - DILM32, Hilfsöffner verwendbar als Spiegelkontakt nach IEC/EN 60947-4-1 Anhang F (nicht Spätöffner)
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
4 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Ausführung:
aufsteckbar
Montageart:
Frontbefestigung
Fassung:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: eaton hilfsschütz 1 schließer 1 öffner, hilfskontakt, eaton hilfskontakt, Hilfsschaltglied, Kontaktblock, Kontaktelement, Kontaktunterteil, Hilfsschalterbaustein, Hilfsschalterblock, Hilfsblock, Hilfsbaustein
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,45*
ab € 5,85*
€ 7,71*
5
€ 5,46*
ab € 6,614*
€ 8,574*
Lager 6012
5
€ 3,90*
ab € 6,898*
€ 8,918*
25 Tage
unbekannt
5
€ 5,50*
ab € 7,11*
€ 9,19*
1 Tag
5
1
€ 6,40*
ab € 6,38*
€ 9,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 8,918*
€ 10,61242
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,688*
€ 10,33872
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,978*
€ 9,49382
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,898*
€ 8,20862
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 44,59* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
115937 MSC-D-0,25-M7(24V50HZ)
ab € 86,14*
Zubehör
Eaton
115938 MSC-D-0,4-M7(24V50HZ)
ab € 85,80*
Zubehör
Eaton
281925
ab € 74,13*
Zubehör
Eaton
188279
ab € 85,02*
Zubehör
Eaton
102981
ab € 178,92*
Zubehör
Eaton
283154
ab € 77,62*
Zubehör
Eaton
188255
ab € 88,58*
Zubehör
Eaton
191102
ab € 108,24*
Zubehör
Eaton
283190
ab € 135,92*
Zubehör
Eaton
102997
ab € 186,45*
Zubehör
Eaton
102738
ab € 115,54*
Zubehör
Eaton
102982
ab € 179,28*
Zubehör
Eaton
283155
ab € 77,34*
Zubehör
Eaton
102739
ab € 102,22*
Zubehör
Eaton
283156
ab € 78,07*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.