Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Motorstarter 3-phasig 0,09 kW, 24 V / 0,25 → 0,4 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2509681
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     115938 MSC-D-0,4-M7(24V50HZ)
EAN/GTIN:
     4015081156788
Suchbegriffe:
Eaton-Motorstarter
Eaton-Motorstartmodul
Motorstarter
motorstarter eaton
Leistung = 0,09 kW
Motorstarter-Typ = Direktstarter
Betriebsspannung = 24 V
Phase = 3
Nennstrom = 0,25 → 0,4 A
IP Schutzart = IP20
Weitere Informationen:
Leistung:
0,09 kW
Motorstarter-Typ:
Direktstarter
Betriebsspannung:
24 V
Phase:
3
Nennstrom:
0,25 → 0,4 A
IP Schutzart:
IP20
Weitere Suchbegriffe: eaton motorstarter, 2509681, Automation, Elektromotoren, Eaton, 115938MSCD0,4M7(24V50HZ), Automation & Control Gear, Electric Motors, Motor Starters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 136,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,30*
€ 197,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,75*
€ 197,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,50*
€ 183,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,42*
€ 171,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,75*
€ 162,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.