Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsstromauslöser f,LS-Schalter MZ203


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Arbeitsstromauslöser f,LS-Schalter MZ203
Arbeitsstromauslöser f,LS-Schalter MZ203
Artikel-Nr.:
     6012-45127532
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     MZ203
EAN/GTIN:
     3250614562037
Suchbegriffe:
Arbeitsstromauslöser
arbeitsstromauslöser

Arbeitsstromauslöser f,LS-Schalter MZ203

Arbeitstromauslöser für MCB RCBO < 125A 230-415V AC 110-130V DC
Weitere Informationen:
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
230..415 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
230..415 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
110..130 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Anfangswert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches:
0 A
Endwert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches:
0 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Geeignet für Leistungsschalter:
nein
Geeignet für Lastschalter:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Auslösebaustein, Auslöser, Auslöserbaustein, Fernauslöser, A-Auslöser
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 32,27*
€ 42,13*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 32,53*
€ 42,52*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 33,77*
€ 44,03*
21 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 33,69*
€ 44,07*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 34,95*
€ 45,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,44*
€ 54,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,93*
€ 53,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,43*
€ 49,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,65*
€ 48,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,26*
€ 46,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,95*
€ 41,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hager
MZ201
ab € 16,32*
Ähnlich
Hager
MZ202
ab € 25,00*
Ähnlich
Hager
MZ206
ab € 31,32*
Ähnlich
Hager
MZ204
ab € 32,21*
Ähnlich
Hager
MZ205
ab € 32,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.