Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motor-Sicherungseinsatz 80 A, AC 7.2 kV 7.2WFMSJ80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6012-40270023
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     7.2WFMSJ80
EAN/GTIN:
     5027590054508
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung

Motor-Sicherungseinsatz 80 A, AC 7.2 kV 7.2WFMSJ80

Sicherung, Motorsicherungseinsatz, Mittelspannung, 80 A, AC 7.2 kV, DIN 43625 3"
, 76 x 442 mm, Pufferung, DIN, Mit Schlagmelder, zylindrisch, Motorschutz, DIN 43625, VDE 0670-4, IEC 60282-1, Ausschaltvermögen 63 kA
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom:
80 A
Bemessungsspannung:
7,2 kV
Spannungsart:
AC
Bemessungsfrequenz:
50 Hz
Abschaltleistung:
0,063 kA
Betriebsklasse:
sonstige
Anwendung:
Motorsicherung
Länge:
442 mm
Durchmesser:
76 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 469,27*
€ 540,10*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 465,65*
€ 540,68*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 473,70*
€ 545,46*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 503,90*
€ 582,16*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 554,85*
€ 640,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 545,46*
€ 649,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 542,25*
€ 645,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 518,16*
€ 616,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 503,11*
€ 598,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 473,70*
€ 563,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.