Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-39098856 Herst.-Nr.: AK-610203-020-E EAN/GTIN: 4016032301462 |
| |
|
| | |
| Verlängerungskabel D-Sub9/St-D-Sub9/Bu AK-610203-020-E Datatransfer Verlängerungskabel, D-Sub9 St/Bu, 2.0m, Seriell, vergossen, be Ermöglicht eine sichere und stabile Verbindung - Kein versehentliches Entfernen der Steckers möglich Dieses 9-polige serielle Kabel ist ideal zur Verlängerung der Kabelstrecke zwischen seriellen Geräten oder direkt als Anschlusskabel verwendbar. Weitere Informationen: | | Länge: | 2 m | Anzahl der Pole Anschluss 1: | 25 | Steckverbindertyp Anschluss 1: | D-Sub | Ausführung Anschluss 1: | Stecker | Anzahl der Pole Anschluss 2: | 25 | Steckverbindertyp Anschluss 2: | D-Sub | Ausführung Anschluss 2: | Buchse | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 1,60* | € 2,31* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 1,61* | € 2,32* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 1,63* | € 2,35* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1,66* | € 2,39* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 2,01* | € 2,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|