Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromverteilereinheit MI PDU, 32AMP P34D41M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stromverteilereinheit MI PDU, 32AMP P34D41M
Stromverteilereinheit MI PDU, 32AMP P34D41M
Artikel-Nr.:
     6012-39093670
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     P34D41M
EAN/GTIN:
     0613056317833
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU

Stromverteilereinheit MI PDU, 32AMP P34D41M

Weitere Informationen:
Befestigungsmaß (standardisiert):
sonstige
Montagerichtung:
vertikal
Elektrischer Anschluss:
Anschlusskabel mit Stecker
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Anzahl der C13 Steckdosen:
28
Anzahl der C19 Steckdosen:
6
Länge:
1,75 mm
Breite:
52 mm
Höhe:
1750,1 mm
Tiefe:
53 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: panduit pdu, 19 zoll steckdosenleiste
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.265,35*
€ 1.403,36*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.267,63*
€ 1.404,33*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 1.289,80*
€ 1.417,05*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.417,05*
€ 1.686,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.406,45*
€ 1.673,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.357,97*
€ 1.615,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.323,77*
€ 1.575,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.289,80*
€ 1.534,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.