Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LC/LC 50/125 1,0m OM4 vio. Dpl.Jump. 2,0mm LSZH O0319.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LC/LC 50/125 1,0m OM4 vio. Dpl.Jump. 2,0mm LSZH O0319.1
LC/LC 50/125 1,0m OM4 vio. Dpl.Jump. 2,0mm LSZH O0319.1
Artikel-Nr.:
     6012-39073276
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     O0319.1
EAN/GTIN:
     4049759022464
Suchbegriffe:
LSZH-Kabel
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel

LC/LC 50/125 1,0m OM4 vio. Dpl.Jump. 2,0mm LSZH O0319.1

Kategorie OM4, aqua
Weitere Informationen:
Faserart:
Multimode 50/125
Kategorie:
OM4
Anzahl der Fasern:
2
Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser:
0,125 mm
Kabeltyp:
Duplex
Länge:
1 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
LC-Duplex
Steckverbindertyp Anschluss 2:
LC-Duplex
APC-Version Anschluss 1:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
52
€ 5,90*
ab € 4,35*
€ 6,33*
5 Tage
1000
€ 9,90*
ab € 4,37*
€ 6,36*
€ 6,78*
ab € 4,37*
€ 6,36*
€ 4,90*
ab € 4,38*
€ 6,37*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 5,74*
€ 8,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.