Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EFB Duplex Jumper LC-LC 50/125,OM4,LSZH,violett,2.0mm,1m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
EFB Duplex Jumper LC-LC 50/125,OM4,LSZH,violett,2.0mm,1m
EFB Duplex Jumper LC-LC 50/125,OM4,LSZH,violett,2.0mm,1m
Artikel-Nr.:
     832-262048
Hersteller:
     EFB
Herst.-Nr.:
     O0319.1
EAN/GTIN:
     4049759022464
Suchbegriffe:
LSZH-Kabel
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Unter dem Motto „Wir sorgen für Verbindung“ entwickelt, fertigt und vertreibt die EFB-Elektronik GmbH mit Hauptsitz in Bielefeld und einer über 26-jährigen Erfahrung strukturierte Verkabelungen in LWL und Kupfertechnik. EFB ist etablierter Lösungsanbieter für Gebäudeinfrastruktur und gehört seit 2004 der internationalen TKH-Gruppe an. Ein europaweiter Firmenzusammenschluss mit einem Gesamtumsatz von über einer Milliarde Euro. Damit bietet die EFB ihren Kunden bei der Durchführung von Infrastrukturprojekten die Sicherheit eines Großkonzerns und die Flexibilität eines mittelständischen Unternehmens. Eigene Herstellung in Deutschland und Teilen Europas sowie das breite Angebotsspektrum erlauben eine hohe Lieferfähigkeit bei gleichzeitiger Preisflexibilität. Die Eigenmarke INFRALAN® steht europaweit für Datenkabel mit hervorragender Qualität. Seit 2006 vertreibt die EFB-Elektronik GmbH ebenfalls erfolgreich IP-Kameras und projektiert umfassende Überwachungslösungen.
Weitere Informationen:
weight:
0.023 kg
height:
0.010 m
width:
0.180 m
depth:
0.260 m
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
17
€ 5,90*
ab € 4,35*
€ 6,36*
5 Tage
1000
€ 9,90*
ab € 4,37*
€ 6,39*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 4,37*
€ 6,39*
€ 4,90*
ab € 4,38*
€ 6,40*
€ 6,90*
ab € 4,75*
€ 6,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.