Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISDN-Kabel 0,5m RJ45/RJ45 (8/4) 4-f. K2422.0,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ISDN-Kabel 0,5m RJ45/RJ45 (8/4) 4-f. K2422.0,5
ISDN-Kabel 0,5m RJ45/RJ45 (8/4) 4-f. K2422.0,5
Artikel-Nr.:
     6012-39063834
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     K2422.0,5
EAN/GTIN:
     4049759055141
Suchbegriffe:
ISDN-Kabel
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
Höreranschlusskabel

ISDN-Kabel 0,5m RJ45/RJ45 (8/4) 4-f. K2422.0,5

Rundkabel, Modularkabel schwarz, 2 x RJ45 (8/4) Stecker vergossen, 4-fach belegt
Weitere Informationen:
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Steckverbindertyp Anschluss 1:
RJ45 8(8)
Ausführung Anschluss 2:
Stecker
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ45 8(8)
Ader-Zahl:
4
Länge:
0,5 m
Mantel-Farbe:
schwarz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 0,30*
€ 0,51*
€ 4,90*
ab € 0,38*
€ 0,65*
5 Tage
386
€ 9,90*
ab € 0,38*
€ 0,65*
€ 6,90*
ab € 0,39*
€ 0,66*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 0,71*
€ 1,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.