Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modularkabel, RJ45-Stecker, gerade auf RJ45-Stecker, gerade, 0.5 m, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Modularkabel, RJ45-Stecker, gerade auf RJ45-Stecker, gerade, 0.5 m, schwarz
Modularkabel, RJ45-Stecker, gerade auf RJ45-Stecker, gerade, 0.5 m, schwarz
Artikel-Nr.:
     4502-25P6539
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     K2422.0,5
EAN/GTIN:
     4049759055141
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ISDN-Kabel
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
Höreranschlusskabel
Modularkabel, K2422.0,5, EFB Modularkabel RJ45 (8/4) - RJ45 (8/4), vergossen, schwarz, 0,5 m.
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
RJ45-Stecker, gerade
Anschluss (2):
RJ45-Stecker, gerade
Ausführung:
Modularkabel
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
Nein
Kabellänge:
0.5 m
Pinbelegung:
3:3, 4:4, 5:5, 6:6
Rasthebelschutz vorhanden:
Nein
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Hörerkabel, Telefonhörerkabel, Western stecker, Westernstecker, western stecker rj45, isdn kabel, hörerkabel schwarz, Kabel, Leitung, Datenkabel, Datenleitung, Datenübertragungskabel, Datenübertragungsleitung, Kommunikationskabel, Kommunikationsleitung, Ethernetkabel, Ethernetleitung, LAN Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkleitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, PC-Verbindungskabel, PC-Verbindungsleitung, DV-Verbindungskabel, DV-Verbindungsleitung, Kommunikationsverbindungskabel, Kommunikationsverbindungsleitung, Patchkabel, Patchleitung, Rangierkabel, Rangierleitung, Steckverbinder, Steckverbindung, Netzwerk- und Telekommunikations-Steckverbindung
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 0,38*
€ 0,65*
6 Tage
332
€ 9,90*
ab € 0,38*
€ 0,65*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 0,39*
€ 0,67*
€ 5,46*
ab € 0,43*
€ 0,74*
€ 5,95*
ab € 0,46*
€ 0,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.