Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datenkabel 2m 2xDSub 9-pol. EK129.2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Datenkabel 2m 2xDSub 9-pol. EK129.2
Datenkabel 2m 2xDSub 9-pol. EK129.2
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-39011995
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     EK129.2
EAN/GTIN:
     4049759052492
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
Kabel Seriell D-Sub 9 Pol Stecker a...
kabel seriell d-sub 9 pol stecker a...
d-sub kabel

Datenkabel 2m 2xDSub 9-pol. EK129.2

Datenkabel seriell 1:1, geschaltet, geschirmt, vergossen, Mit langen Rändelschrauben, Farbe beige
Weitere Informationen:
Länge:
2 m
Anzahl der Pole Anschluss 1:
9
Steckverbindertyp Anschluss 1:
D-Sub
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Anzahl der Pole Anschluss 2:
9
Steckverbindertyp Anschluss 2:
D-Sub
Ausführung Anschluss 2:
Stecker
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: PC-Kabel
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 2,45*
€ 3,73*
5 Tage
674
€ 9,90*
ab € 2,46*
€ 3,75*
€ 6,90*
ab € 2,66*
€ 4,05*
€ 5,46*
ab € 2,83*
€ 4,31*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 3,20*
€ 4,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EFB-Elektronik
EK129.10
ab € 5,33*
Ähnlich
EFB-Elektronik
EK129.3
ab € 2,83*
Ähnlich
EFB-Elektronik
EK129.5
ab € 5,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.