| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-39003868 Herst.-Nr.: 130D2B2G-E EAN/GTIN: 4251394676272 |
| |
|
| | |
| DCCS2 BGT 19 Zoll 1HE Baugruppenträger 130D2B2G-E 19 Zoll 1HE Baugruppenträger zur Montage von bis zu acht DCCS2 Baugruppen, sehr hohe Packungsdichte: bei RJ45 bis 48 Port, bei LWL bis 48 x Duplex Kupplungen (96 Fasern), Stahlblechträger lichtgrau pulverbeschichtet, Port-Nummerierung von 1 bis 48, die Port-Nummerierung bleibt sowohl beim Einbau von DCCS2 Twisted-Pair-Baugruppen und DCCS2 LWL-Baugruppen erhalten, Erdungsset beiliegend, mit geringem Montageaufwand abwärtskompatibel zu DCCS, Einbauform: DCCS2, DCCS und doppelte DCCS Weitere Informationen: | | Anwendung: | sonstige | Anzahl der Höheneinheiten (HE): | 1 | Befestigungsmaß (standardisiert): | 482,6 mm (19 Zoll) | Farbe: | grau | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 85,54* | € 109,76* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 89,04* | € 114,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|