Abbildung kann abweichen. Einschub-Bausatz, 20860-201, SCHROFF Mit einem solchen Kit kann ein Kunde die 3 verschiedenen oberen/unteren Abdeckungen konfigurieren.
Abbildung kann abweichen. Einschub-Bausatz, 20860-202, SCHROFF Mit einem solchen Kit kann ein Kunde die 3 verschiedenen oberen/unteren Abdeckungen konfigurieren.
Abbildung kann abweichen. Einschub-Bausatz, 20860-203, SCHROFF Mit einem solchen Kit kann ein Kunde die 3 verschiedenen oberen/unteren Abdeckungen konfigurieren.
Abbildung kann abweichen. Einschub-Bausatz, 20860-204, SCHROFF Mit einem solchen Kit kann ein Kunde die 3 verschiedenen oberen/unteren Abdeckungen konfigurieren.
Abbildung kann abweichen. Einschub-Bausatz, 20860-205, SCHROFF Mit einem solchen Kit kann ein Kunde die 3 verschiedenen oberen/unteren Abdeckungen konfigurieren.
Baugruppenträger HD³-Panel-1HE Platz ist kostbar, besonders in Rechenzentren und Technikräumen beispielsweise der Telekommunikationsanbieter. Hohe Kosten pro Quadratmeter erfordern eine optimale Nu...
19 Zoll 1HE Baugruppenträger zur Montage von bis zu acht DCCS2 Baugruppen, sehr hohe Packungsdichte: bei RJ45 bis 48 Port, bei LWL bis 48 x Duplex Kupplungen (96 Fasern), Stahlblechträger lichtgrau...
19" LWL-Baugruppenträger 1 HE für 3x Modul 3 HE / 7 TE Leistungsmerkmale: Anmerkungen: für maximal 3 LWL-Module 3HE/7TE Brandschutzklasse: Nicht relevant Brennendes Abtropfen: Nicht relevant Rauche...
19 Zoll 1HE Baugruppenträger zur Montage von bis zu acht DCCS2 Baugruppen, sehr hohe Packungsdichte: bei RJ45 bis 48 Port, bei LWL bis 48 x Duplex Kupplungen (96 Fasern), Stahlblechträger schwarz p...
19" LWL Baugruppenträger 1 HE für FanOut Module Leistungsmerkmale: Anmerkungen: für maximal 3 FanOut Module 3HE/7TE Brandschutzklasse: Nicht relevant Brennendes Abtropfen: Nicht relevant Rauchentwi...
Aluminium-Baugruppenträger (19 Zoll/3+1HE/84TE) mit integrierter Überführungsschublade (1HE) für den Einbau in 19-Zoll-Gestelle, Zur Aufnahme von max. 12 Kompaktmodulen 3HE/7TE mit bis zu 288 Ports...
Blindabdeckung zum Verschließen von nicht verwendeten Ausbrüchen im DCCS und DCCS2 Baugruppenträger, Montagematerial beiliegend, Stahlblech schwarz pulverbeschichtet, Einbauform: DCCS
Mit LSA-Montagewannen Zur Aufnahme von 3 x 2 bis 3 x 7 LSA Anschlussmodulen 2/10 zu 10DA horizontal Breite 480 mm, Tiefe 100 mm Farbe RAL9005, tiefschwarz
Modulträger mit 6 Einzelmodulen C6, Amodul 180°GHMT Cat.6, A re-embedded PVP zertifiziertCat.6, A Komponentenprüfung nach ISO/IEC 11801, DIN EN 50173-1, ANSI/TIA-568.2-D und IEC 60603-7-51, GHMT ze...