Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monitor Säulen-Halterung 8 kg max., sw DA-90397


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Monitor Säulen-Halterung 8 kg max., sw DA-90397
Monitor Säulen-Halterung 8 kg max., sw DA-90397
Produktbild Detailansicht
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     6012-39000914
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DA-90397
EAN/GTIN:
     4016032465140
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm

Monitor Säulen-Halterung 8 kg max., sw DA-90397

Single Monitor Säulen-Halterung 15-32"
, 8 kg (max.), schwarz Säulenhalterung zur Montage von Monitoren an beliebiger Position mit Schraubbefestigung - Ergonomisch perfekt angepasste Monitorposition für alle Körpergrößen - Für Displays von 15"
bis 32"
(VESA 75 / 100) bis 8 kg (pro Monitor) - Monitore sind schwenkbar, neigbar und drehbar - Mit Quick-Release-Funktion für leichte und schnelle Monitorinstallation - Für Flat- und Curved-Displays geeignet - Integriertes Kabelmanagement Die universelle Monitor-Säulenhalterung von DIGITUS® kann einen Monitor von 15"
bis 32"
aufnehmen.
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Monitor
Montageart:
Boden
Breite:
114 mm
Höhe:
462 mm
Farbe:
schwarz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 2,90*
ab € 15,16*
€ 20,76*
16 Tage
nicht lagernd
€ 13,00*
ab € 15,15*
€ 20,78*
€ 4,50*
ab € 15,62*
€ 21,33*
€ 6,78*
ab € 16,10*
€ 21,92*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 19,32*
€ 25,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,54*
€ 30,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,14*
€ 29,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,34*
€ 28,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,65*
€ 28,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,88*
€ 26,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,32*
€ 22,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.