| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-38556371 Herst.-Nr.: 3RV20111AA10ZW96 EAN/GTIN: 4011209890886 |
| |
|
| | |
| Leistungsschalter 1,1-1,6A 3RV2011-1AA10-ZW96 Die neuen Leistungsschalter 3RV2 sind kompakte strombegrenzende Leistungsschalter die für Verbraucherabzweige optimiert sind. Die Leistungsschalter 3RV2 können mit Schraubanschluss, Federzugklemmen und Ringkabelschuhanschluss geliefert werden. Sie sind für den Betrieb in geschlossenen Räumen bestimmt, in denen keine erschwerten Betriebsbedingungen (z. Weitere Informationen: | | Überlastauslöser Stromeinstellung: | 1,1..1,6 A | Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers: | 21 A | Bemessungsbetriebsspannung: | 690 V | Bemessungsdauerstrom Iu: | 1,6 A | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V: | 0,25 kW | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V: | 0,55 kW | Anschlussart Hauptstromkreis: | Schraubanschluss | Gerätebauart: | Einbaugerät Festeinbautechnik | Mit integriertem Hilfsschalter: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Abb. ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.091,25* | € 1.214,28* | | | | | 25 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 1.092,41016* | € 1.215,21* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.097,27016* | € 1.225,56024* | | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.204,81008* | € 1.328,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 24 Stück (ab € 45,71959* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|