| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S50315877 Herst.-Nr.: 3RV20111AA10ZW96 EAN/GTIN: 4011209890886 |
| |
|
| | |
| Überlastauslöser Stromeinstellung 1,1 ... 1,6A, Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers 21 ... 21A, Bemessungsbetriebsspannung 690 ... 690V, Bemessungsdauerstrom Iu 1,6A, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V 0,25kW, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V 0,55kW, Anschlussart Hauptstromkreis Schraubanschluss, Gerätebauart Einbaugerät Festeinbautechnik, Polzahl 3, Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC 100kA, Schutzart (IP) IP20, |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.091,25* | € 1.214,28* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 1.092,41016* | € 1.215,21* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.097,27016* | € 1.225,56024* | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.204,81008* | € 1.328,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 24 Stück (ab € 45,51709* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|