Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-38466316 Herst.-Nr.: AK-340301-050-S EAN/GTIN: 4016032289135 |
| |
|
| | |
| DisplayPort Adapterkabel DP-DVI(24+1)St/St 5m AK-340301-050-S DisplayPort Adapterkabel, DP - DVI (24+1) St/St, 5.0m, m/Verrie., DP 1.1a kompatibel, sw Full HD Auflösung bis zu 1080p - Unterstützt bis zu 1080p mit 60 Hz - Perfekt für Video-Streams, für Gaming oder zur Erweiterung des Arbeitsplatzes - Adern aus Kupfer, Folien- und Geflechtgeschirmt für Robustheit und eine verlässliche Verbindung - Plug and Play, kein zusätzlicher Treiber notwendig Dieses digitale HD-Kabel wandelt DisplayPort-Signale auf DVI-Signale um und ist ideal zum Anschluss von Geräten mit DisplayPort-Schnittstelle an einen HD-tauglichen Fernseher, Beamer oder Monitor mit DVI-Schnittstelle. Weitere Informationen: | | Ausführung Anschluss 1: | Stecker | Steckverbindertyp Anschluss 1: | sonstige | Ausführung Anschluss 2: | Stecker | Steckverbindertyp Anschluss 2: | DVI | Länge: | 5 m | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 7,97* | € 10,93* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 7,98* | € 10,95* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 8,10* | € 11,11* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 8,38* | € 11,50* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 9,50* | € 13,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|