Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-38457794 Herst.-Nr.: DN-95407 EAN/GTIN: 4016032339335 |
| |
|
| | |
| Steckdosenleiste 7-fach Alu+Schalter DN-95407 1HE Aluminium Steckdosenleiste, Rack Mount, 16A Plug, 250VAC 50/60Hz, 7-fach, mit Schalter Sichere und professionelle Stromversorgung im 19" Bereich - Perfekte Stromverteilung für Ihr Netzwerk- und IT-Rack - Integrierter Überspannungsschutz schützt angeschlossene Verbraucher vor Überspannung. - Buchsen sind um 35° gedreht, dies bietet ein optimales Platzmanagement und einen einfachen Zugriff - Kompakte Bauweise, 19" 1HE Gehäuse Die DIGITUS® Steckdosenleisten sind die perfekte Lösung für Ihren Netzwerk- oder Serverschrank. Weitere Informationen: | | Gehäuseform: | rechteckig | Anzahl der SCHUKO-Steckdosen: | 7 | Mit Ein-/Ausschalter: | nein | FI-Schalter: | nein | Netzentstörfilter: | nein | Überspannungsschutz: | ja | Nennstrom: | 16 A | Aderquerschnitt: | 16 mm² | Mit Deckel: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 18,85* | € 24,01* | | | | | 17 Tage | | | | | € 13,00* | ab € 18,79* | € 24,02* | | | | | 20 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 19,11* | € 24,35* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 19,08* | € 24,37* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 26,30* | € 33,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|