Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-34-4683 Herst.-Nr.: DN-95407 EAN/GTIN: 4016032339335 |
| | |
|
| | |
| Die DIGITUS Steckdosenleisten sind die perfekte Lösung für Ihren 19 Zoll-Netzwerk- oder Serverschrank. Für die Schrankmontage optimiert bieten Ihnen die DIGITUS Steckdosenleisten mit 220-240V bei 50-60 Hz die beste Performance bei geeigneter Auslastung. Das mitgelieferte 19 Zoll-Befestigungsmaterial sorgt für eine optimale Befestigung an den Profilschienen Ihrer Schränke. Jede Steckdosenleiste kann horizontal sowie vertikal montiert werden und es besteht die Möglichkeit, je nach Schranktyp die Steckdosenleiste mit den Abgriffen nach oben oder unten zu befestigen. Highlights - 1HE Aluminium Steckdosenleiste
- Perfekte Stromquelle für Ihr 48,3 cm (19 Zoll)-Gehäuse
- Doppelt geerdeten Schutzkontaktstecker
- 7x Schutzkontaktsteckdosen 250VAC 50/60Hz / 16A / 4000W
- 2 m Zuleitung mit Schutzkontaktstecker
- Erdung am Aluminiumprofil
- Überspannungsschutz
- Schalter
- gegen unbeabsichtigtes Ausschalten gesichert
- Schutzkontaktsteckdosen um 35° gedreht Überspannungsschutz Nennstrom: 16 Aderquerschnitt: 16 Halogenfrei: ja Gehäuseform: rechteckig Oberfläche: anodisiert/eloxiert Ein-/Ausschalter: ja Länge der Zuleitung: 2 Anzahl der SCHUKO-Steckdosen: 7 FI-Schalter: nein Netzentstörfilter: nein Mit Deckel: nein Werkstoffgüte: Aluminium Verdrehter Zentraleinsatz: ja Überspannungsschutz: ja Werkstoff: Metall Schutzart (IP): IP20
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 922 g | Höhe: | 5.8 cm | Länge: | 10.1 cm | Breite: | 51.1 cm | Farbe: | Silber |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schuko-Steckdose, Schutz-Steckdose, Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Überspannungssteckdosenleiste, mehrfachsteckdose schwarz 2m, 19 zoll steckdosenleiste, 19 zoll steckdosenleiste digitus, Steckdosen, Leiste, Stromquelle, 19 |
| | |
| | | Angebote (28) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 24,45* | € 30,89* | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,40* | ab € 26,59* | € 33,22* | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 27,05* | € 34,00* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 13,00* | ab € 27,13* | € 34,02* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 28,55* | € 35,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|