Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PDU switched 32A/3P DK 7979.339


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6012-38454200
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     7979339
EAN/GTIN:
     4028177948013
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU

PDU switched 32A/3P DK 7979.339

DK PDU switched, Kompakte Basis-Stromverteilung inkl. Energiemessung je Phase, einzeln schaltbare Ausgangssteckplätze, mit Netzwerkschnittstelle und Display, BLT: 44x1695x70 mm
Weitere Informationen:
Befestigungsmaß (standardisiert):
metrisch
Montagerichtung:
horizontal
Elektrischer Anschluss:
Anschlusskabel mit Stecker
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
CEE 32 A
Anzahl der Phasen:
3
Kabellänge:
3 m
Anzahl der C13 Steckdosen:
12
Anzahl der C19 Steckdosen:
12
Länge:
1695 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.315,04*
€ 1.426,41*
€ 5,95*
ab € 1.372,10*
€ 1.488,35*
16 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1.386,22*
€ 1.499,92*
Frei Haus
ab € 1.394,83*
€ 1.507,57*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 1.409,84*
€ 1.522,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.522,34*
€ 1.811,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.510,08*
€ 1.797,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.463,00*
€ 1.740,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.433,77*
€ 1.706,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.409,84*
€ 1.677,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
7955010
ab € 0,805*
Zubehör
Rittal
7955015
ab € 0,805*
Zubehör
Rittal
7030092
ab € 9,48*
Zubehör
Rittal
7030091
ab € 7,44*
Zubehör
Rittal
7030093
ab € 10,85*
Zubehör
Rittal
7030202
ab € 80,43*
Zubehör
Rittal
7030090
ab € 6,79*
Zubehör
Rittal
7030611
ab € 192,22*
Zubehör
Rittal
7030223
ab € 161,83*
Zubehör
Rittal
7979714
ab € 827,16*
Zubehör
Rittal
7979724
ab € 180,87*
Zubehör
Rittal
7979020
ab € 22,12*
Zubehör
Rittal
7030233
ab € 228,47*
Zubehör
Rittal
7030150
ab € 217,58*
Zubehör
Rittal
7030140
ab € 241,66*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.