Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Smart-UPS X 1000VA Rack/Tower LCD 230V SMX1000I


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild Rückseite
Produktbild Rückseite
Produktbild Rückseite
Artikel-Nr.:
     6012-38356228
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     SMX1000I
EAN/GTIN:
     0731304268635
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm

Smart-UPS X 1000VA Rack/Tower LCD 230V SMX1000I

Dieses Produkt ist Teil der Smart-UPS-Reihe, einem intelligenten und effizienten Netzstromschutzangebot vom Einstiegsmodell bis zur skalierbaren Laufzeit. Diese hochwertige und zuverlässige lineinteraktive USV mit 1000 VA/800 W bietet reine Sinuswellen und skalierbare Laufzeiten für kritische Anwendungen. Die konvertierbare (Rack/Tower) 2 HE SMX USV verfügt über eine optionale Netzwerkmanagementkarte für netzwerkbasierte Überwachung und PowerChute Business Edition für unbeaufsichtigtes Herunterfahren.
Weitere Informationen:
Eingangsspannung:
230 V
Primärfrequenz:
50..60 Hz
Anzahl der Primärphasen:
1
Ausgangsspannung:
230 V
Sekundärfrequenz:
50..60 Hz
Ausgangswirkleistung:
800 W
Ausgangsscheinleistung:
1000 VA
Leistungsaufnahme:
800 W
USB-Schnittstelle:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
3
€ 8,00*
ab € 736,36*
€ 772,25*
1 Tag
3
€ 2,90*
ab € 765,38*
€ 801,99*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 763,66*
€ 802,00*
Frei Haus
ab € 778,14*
€ 810,53*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 859,88*
€ 897,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 897,58*
€ 1.068,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 895,95*
€ 1.066,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 885,33*
€ 1.053,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 874,12*
€ 1.040,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 859,88*
€ 1.023,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.