Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelschutzschlauch SILVYN FPS 13 25m GY


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Kabelschutzschlauch SILVYN FPS 13 25m GY
Kabelschutzschlauch SILVYN FPS 13 25m GY
Artikel-Nr.:
     6012-35986511
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61711630
EAN/GTIN:
     4044773247114
Suchbegriffe:
Isolierrohr
Leer Rohr
Leerrohr
Installationskanal

Kabelschutzschlauch SILVYN FPS 13 25m GY

Maschinenbau, In Energieführungsketten (SILVYN® CHAIN), Roboterbau, Bewegliche Anwendungen, Innenanwendungen, Formstabil, Korrosionsbeständig, Stauch- und dehnbar, Weitgehend öl- und säurebeständig, Flüssigkeitsdicht, PVC isolierte Federstahldrahtspirale, Weich-PVC Mantel, Cadmiumfrei
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
17 mm
Innendurchmesser:
13 mm
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Werkstoff der Wendel:
PVC-ummantelter Federstahl
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Einsatztemperatur:
-25..80 °C
Biegeradius, statisch:
13 mm
UV-beständig:
nein
Halogenfrei:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 127,81*
€ 153,93*
31 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 128,4935*
€ 154,4935*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 133,25*
€ 160,31*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 150,655*
€ 179,625*
€ 5,95*
ab € 167,13325*
€ 195,22325*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 160,31*
€ 190,7689
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 157,14*
€ 186,9966
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 152,05*
€ 180,9395
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 150,02*
€ 178,5238
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 133,25*
€ 158,5675
pro Packung
1 Packung enthält 25 Meter (ab € 5,33* pro Meter)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.