Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp SILVYN 61711630 Elektrische Leitungen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Lapp SILVYN 61711630 Elektrische Leitungen
Lapp SILVYN 61711630 Elektrische Leitungen
Artikel-Nr.:
     CIDE8-37109629
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61711630
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Isolierrohr
Leer Rohr
Leerrohr
Installationskanal
SILVYN® FPS
SILVYN® FPS ist ein hochflexibler Kabelschutzschlauch aus PVC
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
25 m
Lieferumfang
Anzahl
1
Merkmale
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Grau
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 127,61*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Meter (ab € 5,1044* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 153,77*
€ 182,9863
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 150,14*
€ 178,6666
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 145,36*
€ 172,9784
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 141,35*
€ 168,2065
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 127,61*
€ 151,8559
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.