Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abstandschelle m.Gewindeanschluss 2900 M6 61-64 G


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012-35976775
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1383507
EAN/GTIN:
     4012195569299
Suchbegriffe:
Abstandschellen
Abstandsschelle
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung

Abstandschelle m.Gewindeanschluss 2900 M6 61-64 G

Mit Gewinde M6.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
61..64 mm
Mit Abstand zur Wand:
ja
Ausführung:
geschlossen
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Halogenfrei:
nein
UV-beständig:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 73,19*
€ 80,55*
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 72,6736*
€ 91,4036*
21 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 86,8886*
€ 107,8386*
22 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,80*
ab € 87,20*
€ 108,58*
Lager 6012
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 94,57*
€ 116,90*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 116,90*
€ 139,111
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 115,30*
€ 137,207
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 107,87*
€ 128,3653
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 103,34*
€ 122,9746
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 94,57*
€ 112,5383
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 4,7285* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1383094
ab € 1,56475*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1383116
ab € 1,58201*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1383132
ab € 1,59248*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1383167
ab € 1,59248*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1383213
ab € 1,87127*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1383299
ab € 2,19739*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1383310
ab € 2,54717*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1383418
ab € 2,7407*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1383361
ab € 47,32*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1383426
ab € 52,15*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1383485
ab € 81,5034*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.