Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abstandschelle mit Gewindeanschluss M6 16,5-19mm Stahl galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abstandschelle mit Gewindeanschluss M6 16,5-19mm Stahl galvanisch verzinkt
Abstandschelle mit Gewindeanschluss M6 16,5-19mm Stahl galvanisch verzinkt
Abstandschelle mit Gewindeanschluss M6 16,5-19mm Stahl galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-1383116
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1383116
EAN/GTIN:
     4012195121398
Suchbegriffe:
Abstandschellen
Abstandsschelle
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Mit Gewinde M6.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
16.5 mm | 19 mm
Ausführung:
geschlossen
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Halogenfrei:
nein
UV-beständig:
ja
Kunststoffummantelt:
nein
Weitere Suchbegriffe: Kabelbriden, Kabeldriller, Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, kabelbefestigung obo, kabel organizer, abstandschellen stahlrohr, Abstandschelle, Befestigungsschelle, Schraubabstandschelle
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,57201*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,95201*
€ 2,32289
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,90201*
€ 2,26339
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,79201*
€ 2,13249
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,72201*
€ 2,04919
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 1,57201*
€ 1,87069
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1383094
ab € 1,56475*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1383132
ab € 1,59248*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1383167
ab € 1,59248*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1383213
ab € 1,86127*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1383299
ab € 2,20739*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1383310
ab € 2,55717*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1383418
ab € 2,7307*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1383361
ab € 47,21*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1383426
ab € 52,28*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1383485
ab € 81,1734*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1383507
ab € 72,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.