Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abstandschelle mit Gewindeanschluss M6 33-38mm Stahl galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abstandschelle mit Gewindeanschluss M6 33-38mm Stahl galvanisch verzinkt
Abstandschelle mit Gewindeanschluss M6 33-38mm Stahl galvanisch verzinkt
Abstandschelle mit Gewindeanschluss M6 33-38mm Stahl galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-1383310
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1383310
EAN/GTIN:
     4012195569176
Suchbegriffe:
Abstandschellen
Abstandsschelle
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Mit Gewinde M6.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
33 mm | 38 mm
Ausführung:
geschlossen
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Halogenfrei:
nein
UV-beständig:
ja
Kunststoffummantelt:
nein
Weitere Suchbegriffe: Kabelbriden, Kabeldriller, Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, kabelbefestigung obo, kabel organizer, abstandschellen stahlrohr, Abstandschelle, Befestigungsschelle, Schraubabstandschelle
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,54717*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,7603*
€ 5,66476
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,4403*
€ 5,28396
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,3203*
€ 5,14116
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,1703*
€ 4,96266
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,31717*
€ 3,94743
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,15717*
€ 3,75703
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,54717*
€ 3,03113
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1383094
ab € 1,55475*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1383116
ab € 1,57201*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1383132
ab € 1,59248*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1383167
ab € 1,59248*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1383213
ab € 1,86127*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1383299
ab € 2,20739*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1383418
ab € 2,7307*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1383361
ab € 47,4696*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1383426
ab € 52,30*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1383485
ab € 81,4834*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1383507
ab € 72,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.