Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Greif-Iso-Schelle lgr 3040 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Greif-Iso-Schelle lgr 3040 3
Greif-Iso-Schelle lgr 3040 3
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012-35975702
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2109018
EAN/GTIN:
     4012195195795
Suchbegriffe:
Abstandschellen
Abstandsschelle
Druck-ISO-Schelle
Druckschellen

Greif-Iso-Schelle lgr 3040 3

Solide Kabelbefestigung durch Klemmschrauben, mit Klebefuß, Langloch und zum Aufschrauben auf Gewinde M6.
Zum Kleben der Polystyrol-Schellen auf Mauerwerk und Beton Impu-Fix-Stegleitungs-Schnellkleber Typ 509 verwenden.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
6..16 mm
Anzahl der Kabel/Rohre:
3
Werkstoff:
sonstige
Anreihbar:
nein
Befestigungsart:
Schraubloch
Farbe:
grau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Greif-ISO-Schelle, Kabel-Organizer, Kabelbefestigung, Kabelbriden, Kabeldriller, Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, obo druckschellen 6-16, kabel organizer, kabelbefestigung obo, Reihendruckschelle, Kabelschelle, Schelle, Iso-Druckschelle, Druckschelle
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 1,2581*
€ 1,9381*
7 Tage
79
1
€ 6,95*
ab € 1,3577*
€ 2,0777*
25
€ 5,46*
ab € 1,5928*
€ 2,1228*
Lager 6012
25
Frei Haus
ab € 1,6244*
€ 2,1644*
16 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 1,7304*
€ 2,3004*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,1644*
€ 2,57564
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,0744*
€ 2,46854
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,9844*
€ 2,36144
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,6244*
€ 1,93304
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 54,11* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2105039
ab € 0,7725*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2105055
ab € 1,52*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2105012
ab € 0,32*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2107031
ab € 48,124*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2107015
ab € 0,6872*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.