Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Greif-ISO-Schelle 16-24mm Polystyrol lichtgrau RAL 7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Greif-ISO-Schelle 16-24mm Polystyrol lichtgrau RAL 7035
Greif-ISO-Schelle 16-24mm Polystyrol lichtgrau RAL 7035
Greif-ISO-Schelle 16-24mm Polystyrol lichtgrau RAL 7035
Artikel-Nr.:
     C5551-2105039
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2105039
EAN/GTIN:
     4012195195498
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abstandschellen
Abstandsschelle
Druck-ISO-Schelle
Druckschellen
Solide Kabelbefestigung durch Klemmschrauben, mit Klebefuß, Langloch und zum Aufschrauben auf Gewinde M6. Zum Kleben der Polystyrol-Schellen auf Mauerwerk und Beton Impu-Fix-Stegleitungs-Schnellkleber Typ 509 verwenden.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
16 mm | 24 mm
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Werkstoff:
sonstige
Anreihbar:
nein
Befestigungsart:
Schraubloch
Farbe:
grau
Halogenfrei:
ja
Weitere Suchbegriffe: Greif-ISO-Schelle, Kabel-Organizer, Kabelbefestigung, Kabelbriden, Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Rohrbänder, Selbstklebende Kabelschellen, abstandschellen obo, selbstklebende kabelschellen, Befestigungsschelle, Kabelschelle, Leitungsschelle, Schelle, Universalschelle, Reihenschelle, ISO-Schelle
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1,1843*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,56391*
€ 1,86105
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,39391*
€ 1,65875
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,1843*
€ 1,40932
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,0943*
€ 1,30222
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,8567*
€ 1,01947
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2105012
€ 0,42*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2107015
€ 1,1038*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2109018
€ 2,13*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2107031
€ 2,50936*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2105055
€ 2,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.